Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D126 (middel) universeel 3

Artikelnummer: 529220 3
op aanvraag
Op voorraad
292 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D126
Vormbeschrijving halfrond
Doorsnede met laag 5,5×1,6 mm
Lengte laag 70 mm
incl. vijlhandvat nee
Producttype Naaldvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 529220 3
EAN/GTIN 4007220016824
Nummer fabrikant 4007220016824

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte naaldvijlen zijn gesmeed van hoogwaardig staal en geslepen. De diamantvijlen worden gelijkmatig bestrooid met diamantpoeder met uniforme korrel en vervolgens galvanisch gefixeerd. De gelijkmatige verdeling en de hardheid van het diamant garanderen optimale vijlresultaten. Totale vijllengte = 140 mm; lengte diamantlaag = 70 mm; schacht-⌀ = 3 mm.

Toepassing:

Voor het maatnauwkeurig afwerken van snij-, stans- en persgereedschappen van gehard staal of hardmetaal. Tevens voor het bewerken van glas, keramiek etc. Met geringe druk vijlen, met name aan de randen. Een hoge druk leidt niet tot een betere materiaalafname en schaadt de vijl.

Korrel:

Universele korrel (standaardvijl) D 126

Accessoires:

Een snelspangreep voor deze vijlen vindt u onder nr. 519700.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen