• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill 4U freesschacht, hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, IKZ, D=16 mm, L2=25 mm, D1=9 mm

Artikelnummer: 4U0.1609.25.IC B HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4U0.1609.25.IC B HM
EAN/GTIN 4069769000092
Nummer fabrikant AWKM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill 4U freesschacht
Hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, IKZ
D = 16 mm, L2 = 25 mm, D1 = 9 mm

Technische parameters:

  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • L1 = 93,0 mm
  • Schroef = AY6K
  • Schroevendraaier = T15F

Diensten en productadviseurs

Meld u aan