• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tasterpuntopname, Opname-⌀: 1mm

Artikelnummer: 499260 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Opname-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 50 mm
Opname ⌀ 1 mm
Producttype Contourmeter houder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 499260 1
EAN/GTIN 4045197954473
Nummer fabrikant 499260 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Tastarm voor het opnemen van tasterpunten van ⌀ 1 mm.

Accessoires:

Pocketweegschaal nr. 479446 gr. 150 voor het inmeten van het tasterpunten.