Toetsenbordinterface USB, Maximaal aantal aan te sluiten meetinstrumenten: 3+1

Artikelnummer: 498962 3+1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal aantal aan te sluiten meetinstrumenten Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal Digimatic-ingangen 3
Aantal RS232-ingangen 1
Aansluiting voetschakelaar ja
Maximaal aantal aan te sluiten meetinstrumenten 3+1
Producttype Toetsenbordinterface

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 498962 3+1
EAN/GTIN 2050001919632
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Brecht Elektronik GmbH, Rechbergstraße 6, 73079 SÜßEN, Deutschland, www.brecht-elektronik.de

Omschrijving

Uitvoering:

Toetsenbordinterface voor het aansluiten van meetinstrumenten op een pc via USB-aansluiting (HID). De gegevensoverdracht kan standaard met de gegevenstoets op de interface plaatsvinden - optioneel door voetschakelaar.

Levering:

Inclusief kabel voor signaalaansluiting op de pc.

Accessoires:

Voetschakelaar nr. 498903.