Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

UCI-sonde voor alphaDUR II en alphaDUR mini II, Meetlast: 10N

Artikelnummer: 495043 10

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetlast (N) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 19,5 mm
Meetlast 10 N
Lengte 175 mm
Gewicht 190 g
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Sonde

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 495043 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Omschrijving

T.b.v.:

UCI-hardheidsmeters alphaDUR II nr. 495042 en alphaDur mini II nr. 495047.

Tip:

Andere uitvoeringen voor het meten van boringen, groeven of tandwielen op aanvraag.