• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

beschermhuls voor meethuls voor MultiCheck digitaal, Schroefdraad: M2

Artikelnummer: 486515 M2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 0,45 mm
Schroefdraad M13×1 6g
Diameter 15 mm
Materiaal 1.4305
Producttype Beschermhuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 486515 M2
EAN/GTIN 4046122634927
Nummer fabrikant 232697
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

T.b.v.:

Basisapparaat 486511 gr. 2-10 resp. meethuls 486512 gr. 2-10.