Schroefdraad Goedkeur-ringkaliber UNF-2A 10-32 inch

Artikelnummer: 486321 10-32

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 42,80 / st.
  • € 19,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Norm ANSI B 1.1
Kalibertype Goedkeurkaliber
Kwaliteit 2
Tolerantieveld A
Draadsoort UNF
Schroefdraad 10-32 UNF
Gangen per inch 32
Producttype Draad-goedkeur-ringkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486321 10-32
EAN/GTIN 4045197228383

Omschrijving

Uitvoering:

kalibermaten volgens ANSI B1.2.
UNF = Unified National Fine thread.

Norm:

ANSI B 1.1
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
    Schroefdraad (inch) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen