• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Fijne schroefdraad Penkaliber 6H, M × spoed: 8X0,5

Artikelnummer: 486100 8X0,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 20,90 / st.
  • € 56,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M × spoed Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 13
  • Draadsoort: MF

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 13
Kalibertype Afkeurkaliber; Goedkeurkaliber
Kwaliteit 6
Tolerantieveld H
Tolerantieklasse 6H
Draadsoort MF
Schroefdraad M8
Draadspoed 0,5 mm
Producttype Draad-penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 486100 8X0,5
EAN/GTIN 4045197213167
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.
Uitvoering volgens DIN 2279 − 2299.
Goed- en afkeurzijde op 1 handgreep (DIN 2240, deel 1, vorm R). Afkeurzijde rood gemarkeerd.

Toepassing:

Voor fijne metrische ISO-schroefdraad. rechts DIN 13.

Norm:

Toleranties en maatafwijkingen conform DIN ISO 1502.

Tip:

Diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.