{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±3 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Materiaal | C-staal | |
Rollen lengte | 5 m | |
Rollen breedte | 6 mm | |
Dikte | 0,05 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478515 0,05 | |
EAN/GTIN | 2050001054708 | |
Nummer fabrikant | 207 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Voelerband op rol 6 mm×5 m, C-staal, Dikte: 0,05mm
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
743 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
|
|
Dikte | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Maximale afwijking | ±3 µm | ±3 µm | ±3 µm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Rollen breedte | 6 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rollen lengte | 5 m | 5 m | 10 m |
Materiaal | C-staal | C-staal | C-staal |
Producttype | Voelerband | Voelerband | Voelerband |