• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Voelermaathouder

Artikelnummer: 478510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximale kaliberbreedte 13 mm
Materiaal Kunststof
Producttype Voelermaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 478510
EAN/GTIN 2050001050304
Nummer fabrikant 478510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof houder met metalen klemming voor voelermaatbladen of banden tot 13mmbreed.

Toepassing:

Voor het vasthouden van voelermaatbladen of voelerbandstukken.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan