• Geachte klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden zal de eShop op zaterdag 13 december niet beschikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak.
  • Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Losse pen met moer

Artikelnummer: 47845
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 47845
EAN/GTIN 4020772047849
Nummer fabrikant 47845
L-nummer L30110 31
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Losse pen met moer, voor aanbrengers met twee gaten en verwisselbare pennen nr. 764AZ, 764CC en 764MD. Speciaal staal gehard en getemperd in een gepolijste toon.

Kenmerk:

  • ØD*: 6
  • ØD1: 10,0
  • L: 6,5
  • M: M 6
  • Toepassing
    764AZ/764MD/764CC
    : 40-80 / 80-125
  • Gewicht: 7 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan