Ronde elektrode

Artikelnummer: 473346
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 105 mm
Gewicht 2.500 g
Diameter 70 mm
Producttype Weerstandsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473346
EAN/GTIN 2050001951472

Omschrijving

Uitvoering:

Ronde elektrode met geïntegreerd geleiderubber.Voor lek- en oppervlakteweerstandsmeting volgens IEC 61340.

Levering:

Inclusief onderlegdeel voor het compenseren van oneffenheden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires