• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Torx-schroevendraaier met vlag-handgreep

Artikelnummer: 46896
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 46896
EAN/GTIN 4020772046897
Nummer fabrikant 46896
L-nummer L30090 502
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroevendraaier voor Torx-schroeven met vlaggensteel, blad: CHROOM VANADIUM, gehard en staalgrijs.
Handvat: Gemaakt van slagvaste kunststof (cadmiumvrij), groen.

Kenmerk:

  • Torx: T15
  • A: 3,27
  • L1: 45
  • B: 22
  • L: 79
  • Gewicht: 7,5 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan