Aswaterpas 200/2 mm

Artikelnummer: 468810 200/2

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 49,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 877
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 877
Aflezing 0,1 mm/m
Nauwkeurigheidsklasse 2
Zool lengte 200 mm
Zool breedte 42 mm
Verpakking stevige box
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 468810 200/2
EAN/GTIN 4030616406206

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke behuizing van hoogwaardig speciaal gietijzer, hamerslaggelakt. Prismazool en vlakke zool met onder een hoek fijn geslepen aanslagvlakken (belangrijk bij het afschrijven, uitlijnen, etc.). Alle meetvlakken zijn nauwkeurig parallel aan de libelas. Met horizontale en verticale libel van glas. Met geïsoleerde handgrepen aan de behuizing en beschermglas over de libellen.
Volledige warmte-isolatie aan de gehele behuizing voorkomt beïnvloeding door hand- en ademwarmte. Dankzij een uitsparing in de behuizing kan de libel vanaf de zijkant worden afgelezen. Levering in robuuste kunststof koffer met bijpassende inlay.

Toepassing:

Voor het uitlijnen van vlakken, assen, machines, etc.

Norm:

DIN 877

Nauwkeurigheid:

1 = met uiterst gevoelige horizontale libel 0,02 mm/m.
2 = met zeer gevoelige horizontale libel 0,1 mm/m.
4 = met normaal gevoelige horizontale libel 0,4 mm/m.

Tip:

Magnetische uitvoering op aanvraag leverbaar.
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
    Zool lengte×nauwkeurigheid (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen