• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Fotostatief, Type: TRI105

Artikelnummer: 468558 TRI105
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitschuiflengte 72 cm - 180 cm
Draadaansluiting 1/4 inch
Gewicht 2,4 kg
Producttype Bouwstatief

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 468558 TRI105
EAN/GTIN 7640180533009

Omschrijving

Uitvoering:

Kwaliteitsstatief van aluminium met eenvoudige fijnafstelling (fotostatief) en middenzuil. Uitschuifbare poten met snelle afstelling. Conische rubbervoeten met stalen doorn voor meer stabiliteit.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan