• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Rolbandmaat roestvrij, Bandlengte: 3m

Artikelnummer: 462130 3
Prijs per 1 Stuk (6,48 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 34,00 / st.
  • € 56,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EG II

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandbreedte 13 mm
Behuizing lengte 58 mm
Behuizing breedte 26 mm
Behuizing hoogte 57 mm
Producttype Zakrolbandmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 462130 3
EAN/GTIN 4007368113430
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Omschrijving

Uitvoering:

Een bijzonder lichte en handzame bandmaat voor professioneel gebruik. Behuizing van glasvezelversterkte polyamide. Met blokkering en automatische terugloop. Glijlagers van het speciale materiaal TRIBOCOMP® met Teflon zorgen voor zachte glijeigenschappen en een buitengewoon lichte loop. Innovatieve demper van speciaal rubber absorbeert de energie van de terugslag en ontziet de pols. Een speciale kleurloze lak beschermt de band effectief tegen slijtage. De extra ontspiegeling zorgt voor een goed zicht onder alle lichtomstandigheden.
V2A-uitvoering met roestvrije, blanke meetband.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan