Stalen liniaal, roestvrij 1000 mm

Artikelnummer: 461630 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 63,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Norm: EG I
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG I
Verdeling bovenkant 1 mm
Verdeling onderkant 0,5 mm
Maximale afwijking 0,2 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
Doorsnede breedte 30 mm
Doorsnede dikte 1 mm
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 461630 1000
EAN/GTIN 4007368118848

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij staal, mat oppervlak met optisch scherpe schaalverdeling. Bovenkant met mm-verdeling, onderkant met 1/2 mm-verdeling. Achterkant met omrekentabel inch/metrisch en tabel met kerngat-⌀.