Kogelmeetinsert, Type: K4/30

Artikelnummer: 445420 K4/30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kogel-⌀ 4 mm
Opname-⌀ 8 mm
Uitsteeklengte 30 mm
Producttype Meettaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 445420 K4/30
EAN/GTIN 4059192056421
Nummer fabrikant 7023813
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

T.b.v.:

Houder nr. 445410 gr. T6 resp. T8.

T.b.v.:

Houder nr. 445410: T8

Tip:

Andere meetinserts op aanvraag verkrijgbaar.