HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm 2 mm

Artikelnummer: 436371 2
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Draadaansluiting M2
Meetkogel-⌀ 2 mm
Tasterlengte L 14,5 mm
Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 436371 2
EAN/GTIN 4059192013349
Nummer fabrikant 4305850

Omschrijving

T.b.v.:

Mahr zwenktasters, aansluitdraad M2.

T.b.v.: