Precisiemeetklok schokbestendig 50/58 mm

Artikelnummer: 433050 50/58

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 30,70 / st.
  • € 71,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 50 mm
Schaalverdeling 0,01 mm
Aflezing per wijzeromwenteling 1 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik) 25 µm
Meetkracht 1 N - 2 N
Draadaansluiting voor taster M2,5
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 58 mm
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 433050 50/58
EAN/GTIN 4031452100303
Nummer fabrikant 10030

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006 (behalve gr. 100/80).
Robuuste, mat verchroomde messing behuizing.
Opspanschacht-⌀ 8 mm h6, gehard en geslepen.
Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer.
Centrale wijzer voor 1/100 mm-aflezing, wijzer van de kleine schaal voor 1 mm-aflezing.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen