• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Wigklem met vaste bek, glad

Artikelnummer: 429514
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 429514
EAN/GTIN 4020772429515
Nummer fabrikant 429514
L-nummer L30110 101949
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Wigklem met vaste bek, glad, voor 5-assige spanners.
Met bevestigingsbout en groefsteen.

Kenmerk:

  • Maat: 40
  • A min.: 68,5
  • A max.: 76,5
  • B: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H max.: 29,5 mm
  • H1: 11,0
  • L: 22
  • MD max.: 65 Nm
  • Klemkracht F: 30 kN
  • Gewicht: 525 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan