Verlengstuk voor binnenschroefmaat 200 mm

Artikelnummer: 427950 200

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 20,80 / st.
  • € 20,10 / st.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

15 mm
Lengte 200 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 427950 200
EAN/GTIN 4059192005740
Nummer fabrikant 4167033

Omschrijving

Uitvoering:

De verlengstukken bestaan uit cilindrische eindmaten, die verend in de mat verchroomde buitenhulzen zijn gelagerd. De contactvlakken sluiten bij gelijkblijvende meetkracht op elkaar aan.

Toepassing:

Voor vergroting van het meetbereik tot maximaal 2500 mm.

T.b.v.:

Binnenschroefmaat nr. 427900.
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
    Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen