Binnenschroefmatenset 50-300 mm

Artikelnummer: 427500 50-300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 98,00 / st.
  • € 142,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 50 mm - 300 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Meettrommel-⌀ 15 mm
Pijp-⌀ 12,5 mm
Meettechniek analoog
Aantal verlengstukken 5
Verpakking stevige box
Producttype 2 punts-binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 427500 50-300
EAN/GTIN 4946368438337
Nummer fabrikant 137-202

Omschrijving

Uitvoering:

Een basisschroefmaat 50 − 63 mm en diverse verlengstukken. Afhankelijk van het gewenste meetbereik kan de basisschroefmaat door het aanschroeven van een of meer verlengstukken worden verlengd. De verlengstukken bestaan uit cilindrische eindmaten.

Uitvoering - afbeelding:

Draadbeschermkap
Verlengstuk 13 mm
Verlengstuk 25 mm
Basisschroefmaat 50 – 63 mm

Nauwkeurigheid:

(3 + aantal verlengstukken + L/50) µm.

Levering:

Basisschroefmaat en verlengstukken.