Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Digitale beugelschroefmaat IP65 met gegevensuitgang, Meetbereik: 0-25mm

Artikelnummer: 421304 0-25

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 421304 0-25
EAN/GTIN 4059192004316
Nummer fabrikant 4151705
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Maximale afwijking nauwkeuriger dan vereisten uit DIN 863. goed afleesbaar (8,5 mm hoog) contrastrijk LCD-display. Inductief meetsysteem met Reference-Lock-systeem (voorkomt bedieningsfouten). Hardmetalen meetvlakken. Meetspindel gehard en gepolijst. Ratel geïntegreerd in meettrommel. Verchroomde stalen beugel met warmte-isolatie. Omschakeling van relatieve naar absolute meting. Nulstelling in elke gewenste positie. Preset-functie.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, 1instelkaliber vanaf maat25−50.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.