2-armige universele fijn mechanica trekker met draaibare trekhaken, tot 80 mm klembereik, 80 mm spandiepte

Artikelnummer: 41-2
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 41-2
EAN/GTIN 4021176015113
Nummer fabrikant 41-2
L-nummer L80010 627
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 2-armige universele fijn mechanica trekker met draaibare trekhaken wordt gebruikt voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie. Hiermee is elk onderdeel dat op een as zit en van buiten vrij toegankelijk is los te maken. De draaibare trekhaken zorgen ook bij beperkte omgevingsomstandigheden voor maximale bewegingsvrijheid voor aanpassing aan de respectieve klembereik en -diepte. Binnen de serie 41 zijn er verschillende uitvoeringen van de trekker. Het compacte model 41-0 beschikt over een aandrijvingszeskant en een vlak drukstuk aan de spindel. De modellen 41-1 en 41-2 hebben in plaats van de zeskant een vrijbewegende T-greep voor werken in zeer krappe ruimtes. Vanaf de maat 41-3 zijn de trekkers uitgerust met een aandrijvingszeskant en een duale spindelpunt. Hiermee zijn de grootste trekkrachten te bereiken (3 tot 7 t).
  • Schwenkbare trekhaken ermöglichen ein Arbeiten auf engstem Raum bei gleichzeitiger individueller Anpassung an die klembereik und spandiepte
  • Anti-slipinrichting aan de spindelkop voor veilig werken met sleutels

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 94 mm
  • Totale breedte [inch]: 3 11/16
  • Totale diepte [mm]: 17 mm
  • Totale diepte [inch]: 11/16
  • Totale hoogte [mm]: 125 mm
  • Totale hoogte [inch]: 4 15/16
  • Breedte over vlakken [mm]: T-Griff
  • Draadafmeting: M9
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 3 3/16
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 1/2
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 80 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 80 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 3 3/16
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 2 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 1/16
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 10,5 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 7/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 9 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 3/8
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 16 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 5/8
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 5 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 3/16
  • Max. trekkracht [kN]: 15 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 1,5 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 1.65
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 0 mm - 80 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten