POLIVLIES-klitschijf PVKR korund Ø 115 mm A100G voor fijnslijpen & finish met haakse slijpmachine

Artikelnummer: 4007220354230
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Klitschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220354230
EAN/GTIN 4007220354230
Nummer fabrikant 42871306
L-nummer L51100 307
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • grof, geelbruin

Omschrijving:

POLIVLIES klitschijven zijn geschikt voor het schuren van grotere vlakken. Het flexibele systeem van POLIVLIES klitschijven en POLIVLIES klitschijfhouder maakt ook het gebruik op contouren mogelijk. Dankzij de voorgestanste gaten kunnen ze optimaal gecentreerd op verschillende steunschijven gebruikt worden. Ze zijn bijzonder geschikt voor de bewerking van grote oppervlakken uit edelstaal (INOX). POLIVLIES korrelgrofte 100 G = grof (geelbruin)

Kenmerk:

  • Toerental, max.: 5300 tpm
  • Toerental, opt.: 3300 tpm
  • Finish: grof, geelbruin
  • Slijpmiddel: aluminiumoxide A
  • ø buitenkant metrisch: 115 mm
  • Korrelgrofte: 100 G

Voordeel:

  • Zeer economisch door hoge schuurprestatie en lange levensduur.
  • Produceert een constante hoge oppervlaktekwaliteit over de gehele levensduur, omdat er steeds nieuw, scherp schuurmateriaal vrijkomt.
  • Optimale aanpassing aan contouren door hoge flexibiliteit.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestaties, gebruik bij een aanbevolen snijsnelheid van 15-20 m/s. Gebruik met POLIVLIES klittenband tasterhouder. Eventueel voorgestanste centerboring uitbreken.
  • Bewerkingen: Reinigen; ontbramen; trapsgewijs fijnslijpen; opruwen; structureren (matteren, lijnmatteren en satineren); oppervlaktebewerking; lasnaadbewerking
  • Soort aandrijving: Haakse slijpmachine; accu haakse slijpmachine

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • messing
    • brons
    • Gietstaal
    • Op kobalt gebaseerde legeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte thermoharders (GVK, CFRP)
    • Gehard, getemperd staal boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Op nikkel gebaseerde legeringen (bijv. Inconell en Hasteloy)
    • Roestvrij staal (INOX)
    • Stalen met een hardheid > 54 HRC
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titanium
    • Titaanlegeringen
    • Zink

Levering:

  • POLIVLIES steunschijfhouder a.u.b. apart bestellen.

Geschikte producten