• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

PFERD TOOLS Precisie-riffelvijl type 980 P 150 mm Zwitserse kap 2, middel-fijn

Artikelnummer: 4007220346211
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220346211
EAN/GTIN 4007220346211
Nummer fabrikant 12409802
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking.
  • Riffelvijl in de lengte 150 mm (de kleinste uitvoering).

Kenmerk:

  • PFERD TOOLS type: 980P
  • Breedte metrisch: 3.5 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 150 mm

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)