PFERD TOOLS Precisie-naaldvijl driekant 180 mm Zwitserse kap 3, fijn

Artikelnummer: 4007220237816
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220237816
EAN/GTIN 4007220237816
Nummer fabrikant 12508094
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen.
  • Kruiskap voor de fijne precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD TOOLS type: 2407
  • Vorm: Driekant
  • Breedte metrisch: 4.1 mm
  • Kap: 3
  • Lengte metrisch: 180 mm
  • Ø schacht metrisch: 3.5 mm

Voordeel:

  • Door hun haakvorm kunnen ze met of zonder naaldvijl worden gebruikt.

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)