• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

PFERD TOOLS Precisie-naaldvijl platspits 180 mm Zwitserse kap 0, grof

Artikelnummer: 4007220237533
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4007220237533
EAN/GTIN 4007220237533
Nummer fabrikant 12505092
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen.
  • Kruiskap voor de grove precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD TOOLS type: 2406
  • Vorm: Platspits
  • Breedte metrisch: 6 mm
  • Kap: 0
  • Lengte metrisch: 180 mm
  • Ø schacht metrisch: 3.5 mm
  • Hoogte: 1.5 mm

Voordeel:

  • Door hun haakvorm kunnen ze met of zonder naaldvijl worden gebruikt.

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Diensten en productadviseurs

Meld u aan