• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Afbraamschijf E 125x7,2x22,23 mm universele lijn PSF STEEL voor staal

Artikelnummer: 4007220229859
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220229859
EAN/GTIN 4007220229859
Nummer fabrikant 69298071
L-nummer L51070 378
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement. Afbraamschijf voor staal met hoge slijpvriendelijkheid en goede standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 10200 RPM
  • Vorm: E / 27 / T27
  • Breedte metrisch: 7.2 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 150 mm

Voordeel:

  • Geluidsarm frezend.
  • Lage neerlaatkrachten met Good oppervlaktekwaliteit.
  • Speciaal ontwikkelde geometrie met brede klemgroeven voor optimale spaanafvoer en warmteafvoer.
  • Zeer hoge verwijderingssnelheid en optimale spaanverwijdering.
  • Braamvrije resultaten, zelfs bij lage snijsnelheden.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Staal