Ronde borstel ongetordeerd RBU Ø 70x15 mm stift-Ø 6 mm SiC-filamentdraad-Ø 0,90 korrel 180

Artikelnummer: 4007220220627
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Ronde borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220220627
EAN/GTIN 4007220220627
Nummer fabrikant 43105004
L-nummer L51510 355
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten, egaliseren, reinigen van lasnaden, licht ontbramen en het verwijderen van corrosie en lakken. Borstels met siliciumcarbide (SiC) zijn bijzonder goed geschikt voor ontbramingswerkzaamheden en voor verbetering van de oppervlakken. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.

Kenmerk:

  • Verpakkingen: Industrieverpakking
  • RPM, max.: 15000 RPM
  • RPM, opt., van: 6000 RPM
  • RPM, opt., tot: 9800 RPM
  • Breedte metrisch: 15 mm
  • Opnamesysteem: Stift
  • Ø belegmateriaal: 0.9 mm
  • ø buiten metrisch: 70 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Belegmateriaal: Siliciumcarbide (SiC)
  • Korrelgrofte: 180
  • Lengte, beleg: 19 mm
  • Lengte, totaal: 50 mm

Voordeel:

  • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
  • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals putten en boringen.
  • De kunststof coating voorkomt het risico van contactcorrosie.
  • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
  • Zeer goede corrosiebestendigheid.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken. Voor de beste prestatie een machine met minstens 300 watt gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Brons
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Duroplasten
    • Overige non-ferrometalen
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout

Tip:

  • Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.