Poliflex slijpstift cilindervorm Ø 10x15 mm stift-Ø 3 mm binding GR A120

Artikelnummer: 4007220145036
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Slijpstift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220145036
EAN/GTIN 4007220145036
Nummer fabrikant 41213112
L-nummer L51100 205
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Poliflex-fijnslijpgereedschappen worden in hoge vormvastheid, uitstekende constante kwaliteit en nauwkeurige maattoleranties geproduceerd. Zij zijn ideaal geschikt voor het fijnslijpen, structureren en voor de voorbereiding van polijstwerkzaamheden en worden zeer vaak gebruikt in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Poliflex-fijnslijpgereedschappen in de binding GR worden met rozekleurig edelkorund geproduceerd. De binding GR is een zachte binding op elastomeerbasis. Geschikt voor het gebruik op vlakken. Slijpstift in cilindervorm voor het fijnslijpen van kleine vlakken.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 28600 RPM
  • RPM, opt.: 19000 RPM
  • Vorm: Cilinder
  • Breedte metrisch: 15 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 10 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Korrelgrofte: 120
  • Lengte, stift: 30
  • Binding: GR

Voordeel:

  • Plaats de slijpdoppen en moffen stevig op de drager door de drager uit te klappen in de dop.
  • Eenvoudige gereedschapswissel.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Afhankelijk van de toepassing met een africhtdiamant of met keramische afdraaistenen bij lager toerental profileren. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–12 m/s gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • De inspanlengte van de stift moet minstens 10 mm bedragen.