• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Droge diamantboor DCD FL Ø 30 mm M14 PSF voor tegels (haakse slijpmachine)

Artikelnummer: 4007220070130
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4007220070130
EAN/GTIN 4007220070130
Nummer fabrikant 68300079
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Droge diamantboren zijn geschikt voor het boren van gaten en ronde uitsparingen in plavuizen en tegels voor bijvoorbeeld wateraansluitingen, contactdozen en lichtschakelaars. Met M14-schroefdraad v oor gebruik op haakse slijpmachines 115/125 mm.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Max. werkstukdikte: 40 mm
  • Slijpmiddel: Diamant
  • ø buiten metrisch: 30 mm
  • Ø schroefdraad: M14
  • Hoogte, beleg: 10 mm

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dubbele spillagers voor een langere standtijd.
  • Hoog koppel door planeetwielen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Indien mogelijk geniet het nat slijpen principieel de voorkeur boven droog slijpen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap, het gevaar van thermische schade en de stofbelasting. Slijp met weinig druk om een oververhitting van het gereedschap te vermijden. Droge diamantboren worden bij zowel het nat als droog slijpen gebruikt. Indien mogelijk geniet het nat slijpen principieel de voorkeur boven het droog slijpen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap, het gevaar van thermische schade en de stofbelasting. Slijp met weinig druk om oververhitting van het gereedschap te vermijden.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Tegels
    • Bewerkbare materialen: Tegels

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan