Basisassortiment spangereedschap 16/M14 mm

Artikelnummer: 375410 16/M14
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Type 6532
Nominale T-groefmaat 16 mm
Schroefdraad M14
Producttype Spanelement

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375410 16/M14
EAN/GTIN 4020772083915
Nummer fabrikant 83915

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alle onderdelen vervaardigd van temperstaal.
  • T-groefbouten veredeld, schroefdraad gerold.

Toepassing:

Ideaal voor de gereedschapsmakerij, productiebedrijven en onderwijsinstellingen.

Inhoud:

Spankikker: 2 st. / 14×100 mm; 2 st. / 14×160 mm
Spanstukken: 4 st. / maat 2; 4 st. / maat 3
T-groefbouten: 2 st./M14×16×63 mm; 4 st./M14×16×100 mm; 4 st./M14×16×160 mm
Tapeinden: 2 st. maat M14×100 mm;
2 st. maat M14×160 mm
hoge moeren: 6 st. maat M14
Onderlegschijven: 6 st. maat M14
Verlengmoeren: 2 st. maat M14