Vorkspanijzer afgeschuind 33X250 mm

Artikelnummer: 371600 33X250
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6315B
Norm DIN 6315 B
Groefbreedte 33 mm
totale lengte 250 mm
Hoogte 50 mm
Breedte 74 mm
Voor spanschroeven M30
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 371600 33X250
EAN/GTIN 4020772070618
Nummer fabrikant 70615

Omschrijving

Materiaal:

Temperstaal, gelakt.
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
    Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen