• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Drukstuk, edelstaal, Type: DG

Artikelnummer: 370095 DG
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 7600D
Uitvoering glad
Lengte L 25 mm
Breedte B 18 mm
Hoogte H 19,5 mm
Producttype Drukstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370095 DG
EAN/GTIN 4020772002220
Nummer fabrikant 553351
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

T.b.v.:

Type 1 / 2 / 5

Levering:

Inclusief spanstift.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan