{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schroefdraad M | M5 | |
| Buiten-⌀ D | 28 mm | |
| Buiten-⌀ D1 | 20 mm | |
| Lengte 1 | 25 mm | |
| Kraaglengte L2 | 6,3 mm | |
| maximale belastbaarheid (statisch) | 90 kN | |
| Producttype | Pendeloplegvlak |
| Artikelnummer | 370058 M5 | |
| EAN/GTIN | 2050001877079 | |
| Nummer fabrikant | K0282.405 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |