Paar parallelle vlakplaten, 125×10 Onderzijde magnetisch 20 mm

Artikelnummer: 366326 20
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 125 mm
Breedte 10 mm
Hoogte 20 mm
Hoogtetolerantie ± 0,01 mm
Hardheid 60 HRC
Producttype Parallelle vlakplaten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 366326 20
EAN/GTIN 4062406298487

Omschrijving

Voordeel:

  • Flexibel gebruik dankzij geïntegreerde staafmagneten aan de onderzijde.
  • Kortere insteltijd.