Parallelle onderlegplaten, paar magnetisch 20C mm

Artikelnummer: 363075 20C
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 80 mm
Breedte 2,5 mm
Geschikt voor kleurcode Xtric 80
Producttype Parallelle onderlegplaten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363075 20C
EAN/GTIN 4062406128654

Omschrijving

Tip:

De maten 15C, 20C, 22C, 30C en 32C zijn aan de contour van de bekken met gereduceerde breedte aangepast.
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
    Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen