Nulbek 70 mm

Artikelnummer: 361263 70
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte h1 27 mm
Beklengte l 45,5 mm
Geschikt voor kleurcode TeleCentric
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361263 70
EAN/GTIN 4250364403542
Nummer fabrikant 6921544060031

Omschrijving

T.b.v.:

TeleCentric machineklem voor 5-assige bewerkingen nr. 361255