• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Oplegplaat voor neertreksysteem, Type/steunhoogte (B/H): 100/110

Artikelnummer: 361161 100/110
Korting
€ 116,50
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type/steunhoogte (B/H) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inspanhoogte 15 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent0
Xpent-grootte 0
Producttype Adapterplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361161 100/110
EAN/GTIN 4062406090357
Nummer fabrikant 361161 100/110
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Materiaal:

Staal, inductief gehard en hardgefreesd. Materiaaldikte 5 mm, met magneten op de achterzijde

Tip:

Oplegplaten worden zonder te worden vastgeschroefd in de voorzetschroeven van de neertrekbek gehangen.