Oplegplaat voor neertreksysteem 100/115

Artikelnummer: 361161 100/115
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Inspanhoogte 10 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent0
Xpent-grootte 0
Producttype Adapterplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361161 100/115
EAN/GTIN 4062406090364

Omschrijving

Materiaal:

Staal, inductief gehard en hardgefreesd. Materiaaldikte 5 mm, met magneten op de achterzijde

Tip:

Oplegplaten worden zonder te worden vastgeschroefd in de voorzetschroeven van de neertrekbek gehangen.
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
    Type/steunhoogte (B/H) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen