Reductiestuk SK50 / VDI, SK-basisopname / reducering-VDI: 50/V25

Artikelnummer: 354773 50/V25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

SK-basisopname / reducering-VDI Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Conusbasisopname 50 mm
Gereduceerde opnamegrootte 25 mm
Producttype Reductiestuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 354773 50/V25
EAN/GTIN 4045197964083
Nummer fabrikant 354773 50/V25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Tip:

Andere SK50-adapters op aanvraag:
  • VX3 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-artikelnummer: 19.SK50V5