Tyrolit grofreinigingsschijf 150x13x13 mm EX.GROF PREMIUM universeel

Artikelnummer: 34683599
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34683599
EAN/GTIN 9009013078847
Nummer fabrikant 34683599
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • Met de grove reinigingsschijf Strip-It verwijdert u moeiteloos roest, verf, lak en anticorrosiecoatings.
  • De poreuze en met agressief slijpmiddel versterkte nylonvezels kunnen elke uitdaging aan.
  • Tegelijkertijd wordt voorkomen dat de schijf volloopt of verstopt raakt.
  • De schijven zijn voorzien van een middengat om op de bijgeleverde spandoorns te worden gemonteerd, afzonderlijk of paarsgewijs op een rechte slijpmachine.
  • De rode grove reinigingsschijf Strip-It van keramisch korund (A/S EX.
  • GROF) is harder, agressiever en steviger dan de zwarte standaardversie (S GROF).
  • Dit is een schijf waarmee stil, moeiteloos en met geringe warmteontwikkeling kan worden geslepen.
  • Bij gebruik van de langere spandoorn kunnen ook twee grove reinigingsschijven worden opgespannenhierdoor ontstaan een groter contactoppervlak en een hogere werksnelheid.

Voordeel:

  • Flexibele en met een agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels, voor universeel gebruiksmogelijkheden
  • Constructie voorkomt vollopen en verstoppen van de schijf
  • Beperkte warmteontwikkeling

Toepassing:

  • Versie S GROB (zwart) voor fijnere werkzaamheden op oppervlakken
  • Versie A EX. GROB (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
  • Versie S EX. GROB SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen
  • Het opspannen van twee 1GR schijven is mogelijk bij gebruik van een langere opspandoorn - wat resulteert in een groter contactoppervlak
  • Gebruik van een verstelbare rechte slijpschijf

Materiaal:

  • Staal/Roestvrij staal/Kunststof/PVC
  • Staal/Roestvrij staal/Kunststof/PVC

T.b.v.:

  • Rechte slijpers

Advies:

  • Uitvoering S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
  • Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
  • Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen
  • Opspannen van twee 1GR-schijven mogelijk bij gebruik van de langere spandoorn, met daardoor grotere contactoppervlakken
  • Gebruik van een regelbare rechte slijper

Tip:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren