Tyrolit grofreinigingswals 100x100x19,1 S EX.GROF PREMIUM staal/inox/PVC

Artikelnummer: 34682469
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34682469
EAN/GTIN 9009013078953
Nummer fabrikant 34682469
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • Deze grove reinigingsroller, voor montage op satineermachines, bestaat uit Strip-It-lamellen die radiaal rond een centrale kern zijn gemonteerd.
  • Dankzij de ruime afmetingen kunnen grote oppervlakken snel en doeltreffend worden bewerkt.
  • Met dit product verwijdert u moeiteloos roest, verf, lak en anticorrosiecoatings.
  • De poreuze en met agressief slijpmiddel versterkte nylonvezels kunnen elke uitdaging aan.
  • Tegelijkertijd wordt voorkomen dat het slijpmiddel volloopt of verstopt raakt.
  • Het systeem met vier wiggen oefent een effectieve trekkracht uit op het slijpgereedschap en garandeert een snelle start van de roller.

Voordeel:

  • Flexibele en met agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels voor universeel gebruik en de beste resultaten
  • Constructie voorkomt vollopen en verstoppen
  • Beperkte warmteontwikkeling dankzij de open structuur

Materiaal:

  • Roestvrij staal/Kunststof/PVC/Staal
  • Roestvrij staal/Kunststof/PVC/Staal

T.b.v.:

  • Satineermachine

Tip:

  • Satijnafwerkingsslijping op grote oppervlakken, snelle verwijdering van oxide, zinkspar, vernis of andere verstoppende materialen zoals zoutresten, roest, vet, olie, wasbeschermmiddelen.