• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

VLIES-schijf 200x20 A MEDIUM PREMIUM universeel gebruik

Artikelnummer: 34598715
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34598715
EAN/GTIN 8024406055374
Nummer fabrikant 34598715
L-nummer L50140 2845
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De op maat gesneden vliesschijven zijn driedimensionale schuurmiddelen en bestaan uit polyamidevezels, kunstharsen en schuurkorrels. Het product is verkrijgbaar in twee versies: de samenstelling van de schijven in siliciumcarbide zorgt voor een hogere scherpte, slijpsnelheid en fijnere structuren, terwijl de versie in aluminiumoxide voorbestemd is voor de bewerking van aluminium. Deze laatste veroorzaken geen ongewenste verkleuring op het werkstuk en zijn uiterst duurzaam in gebruik.
De vliesschijven kenmerken zich vooral door hun hoge flexibiliteit en zijdematte oppervlak. Dit garandeert een constante afwerking tijdens het gehele werkproces.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan