• Geachte klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden zal de eShop op zaterdag 13 december niet beschikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak.
  • Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

TYROLIT DCC Droogzagen 180x2,6x22,23 STANDARD beton

Artikelnummer: 34500112
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34500112
EAN/GTIN 9009013032993
Nummer fabrikant 34500112
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Materialen die bewerkt kunnen worden: Beton, gewapend beton, betonproducten, harde materialen enz.

Voordeel:

  • Zeer goed doorslijpvermogen dankzij zelfslijpend systeem van hoogwaardige diamantkernen in een geoptimaliseerde binding
  • Zeer goede koeling en spaanafvoer zorgen voor een langere levensduur en lange levensduur
  • Robuuste, hoogwaardige stalen kernen zorgen voor stabiliteit en een merkbaar rustige loop

Materiaal:

  • beton

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Tip:

  • Voor het bewerken van beton, chape, asfalt, metselpleister en zandsteen
  • Geschikt voor alle gangbare haakse slijpmachines tot Ø 230 mm en voor alle gangbare doorslijpmachines vanaf Ø 300 mm (ook voor nat doorslijpen)

Diensten en productadviseurs

Meld u aan