• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SK-insteekschacht, SK / boorhouderconus: 40/16

Artikelnummer: 342887 40/16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

SK / boorhouderconus Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Conusmaat 40
Boorhouderconus DIN 238 B 16
Conus-⌀ D 15,733 mm
Binnenaantrekdraad M16
Kleurcode voor bijpassende schacht SK 40
Producttype Boorhouderopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 342887 40/16
EAN/GTIN 4062406109387
Nummer fabrikant 342887 40/16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

precisie-uitvoering met steile-conusschacht en aantrekdraad.
Conus volgens DIN 69871 A, deel 1 met meeneemgroef en schroefdraad voor aantrekbout.
Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen. Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.

Toepassing:

Voor de opname van boorhouders op freesmachines en boorwerkzaamheden met conus.
Met binnenaantrekdraad M16 en centreerring voor automatische spanning (bijv. Maho, Deckel, Mikron enz. ook geschikt voor alle standaardmachines met handspanning).

Norm:

boorhouderconus DIN 238.