• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Zelfklevende slijpschijf TFC 150 mm A120 PVC/gelcoat/hout/lakken

Artikelnummer: 34230490
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34230490
EAN/GTIN 9003172009902
Nummer fabrikant 34230490
L-nummer L50140 2377
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) schijf is verkrijgbaar in verschillende papierdiktes en maakt het mogelijk om met hoge snelheid te schuren op vele oppervlakken. Dankzij een innovatief klittenbandsysteem profiteer je als gebruiker van een snelle en zeer eenvoudige schijfwisseling. Afhankelijk van je voorkeur kun je kiezen uit schijven met standaard 0, 8, 15 en 17 gaten. Een speciale coating voorkomt verstopping en dichtslibben van de schijf, wat resulteert in een zeer lange levensduur.

Kenmerk:

  • Vorm: Papieren schijf
  • Geschikt voor: Non-ferrometalen, composieten, kunststof/pvc, gelcoat, hout, verf/vernis
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : A-P22 P D A120
  • Diameter: 150 mm
  • Korrelgrootte: 120
  • Outil pour: Excenterschuurmachine

Voordeel:

  • Geen verstopping en dichtslibben van de schijf voor maximale levensduur
  • Zeer hoge materiaalafname dankzij verbeterde drager
  • Tyrolit Fast Change System voor snel en eenvoudig wisselen van schijven dankzij klittenbandsluiting

Toepassing:

  • Voor grove en fijne afwerking van werkstukken van kunststof, composietmateriaal, gelcoat en hout

Advies:

  • Korrelgrofte 40/60 voor maximale afname
  • Korrelgrofte 80-120 voor middelzwaar schuurwerk
  • Korrelgroftes 150-400 voor een perfecte oppervlaktefinish

Bijzonderheden:
  • Snelle schijfwisseling dankzij TFC
  • Stabiele papieren drager voor alle toepassingen
  • Maximale levensduur