Boorhouder met radiaalvergrendeling, Extra RV Kunststof uitvoering 13-1/2

Artikelnummer: 342200 13-1/2
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 13-1/2
Spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Buiten-⌀ 42,7 mm
Boorhouderlengte geopend 64,5 mm
Boorhouderlengte gesloten 72,4 mm
Opname 1/2-20 inch
Maximaal machinevermogen 1.000 W
Radiaalvergrendeling ja
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 342200 13-1/2
EAN/GTIN 4019208150765
Nummer fabrikant 1328312

Omschrijving

Uitvoering:

  • Snelspanboorhouder met automatische radiaalvergrendeling. Geen extra vergrendeling meer nodig (met name bij klopboren).
  • Zeer ergonomisch, bedieningsvriendelijk, 6-kant voor sleutel.
  • Goede rondloopnauwkeurigheid.
  • Doorboorde uitvoering voor rechtsom en linksom draaien (schroefdraad M5 of M6).

Uitgerust met aanloopbeveiliging.
Spanfacetten van hardmetaal voor vermindering van slijtage.